Beli jumper aki mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- EZREN Car Battery Jumper Cable (Kabel Booster Aki)Deskripsi:Ezren EZ-4001 Toolbox 23 in 1 Lengkap Kabel Jamper Aki Mobil Kit ini sangat dibutuhkan jika terjadi keadaan darurat di perjalanan, seperti perjalanan jauh ketika mudik.Car emergency kit ini wajib dimiliki oleh pengendara mobil terutama yang suka berkendara jauh. Alat ini berfungsi untuk keamanan dan keselamatan Anda selama berkendara. Mechanical Specifications-1x Pemecah Kaca-1x Tang Kombinasi-1x Tape -1x Senter (Tidak Termasuk Battery)-1x Cutter -1x Tespen-1x Obeng Min-1x Obeng Plus -1x Meteran 3M-1x Segitiga Pengaman-1x Tali Derek-1x Kabel Jumper Aki-1x Sarung Tangan-1x Kunci L-1x Kunci Inggris 8in
- KRISBOW Cable Jumper 200A (Kabel Booster)atribut:
- Cable Length (m): 2.5
- Capacity (A): 200
- Packing Dimensions (mm): 250x60
- SEIWA Jumper Cable (Kabel Booster)Deskripsi:Starting with the selection of only the highest quality materials, our products are manufactured using advanced equipment and technology, processed, assembled, and inspected to ensure safety, high quality, and reliability.atribut:
- Voltage (V): 12/24
- Material: Copper
- Taffware Venus Intelligent Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Deskripsi:Alat ini berfungsi untuk mengisi daya aki mobil agar dapat digunakan kembali seperti semula dengan tegangan sebesar 12 V 6 A. Dilengkapi dengan layar LCD yang dapat menampilkan informasi voltase penggunaan charger ini. Tak hanya itu, beragam fitur keamanan juga telah disiapkan untuk menjaga agar charger aki tidak terjadi konsleting. Bagi Anda yang memiliki kendaraan roda empat wajib memiliki charger aki mobil dari Taffware ini untuk menjaga perawatannyaatribut:
- Plug Type: EU Plug
- Voltage (V): 12
- Dimensions (mm): 150 x 85 x 60
- Thermal Protection: 65 C +/- 5 C
- Minimum Starting Voltage (V): 8
- Battery Range (mAh): 4 - 100
- Current (A): 6
- Input Voltage (V): 110 - 220
- PHOENIX Jumper Cable (Kabel Booster)atribut:
- UNSPSC: 26111704
- Cable Connection Type: Crimped
- Cable Jacket Color: Orange
- Cable Length (ft): 30
- Cable Wire Gauge (AWG): 4
- Includes: 30 ft Cables with Clamps; 4 ft Cables; Battery Bolt Attachment Kit; Dust Cover; Handle
- Jaw Type: Standard Jaw
- Manufacturer Part Number: JM304
- Maximum Current (A) : 1250
- Strength Rating: Heavy Duty
- KRISBOW Booster Cable LED (Kabel Booster)Deskripsi:BOOSTER CABLE LED 300A 3M ERBJL3atribut:
- Current (A): 300
- Ampere (A): 300
- Cable Length (m): 3
- Dimensions (cm): 27x4x27
- NOCO GENIUS Jump Starter (Alat Bantu Stater)Deskripsi:1750 Amp UltraSafe Lithium Jump StarterNOCO Boost X GBX55 is a portable lithium jump starter for 12-volt batteries in vehicles up to 7.5-liters gasoline and 5.0-liter diesel engines, including cars, motorcycles, trucks, ATVs, boats, RVs, vans, SUVs, tractors, and more.- An all-new design with extreme jump starting power for powerful engine starts. Rated at 1750-amps, this portable lithium car battery jump starter releases maximum energy at every start. This isn't an upgrade. It's a whole new series - the Extreme Series.- Equipped with USB-C technology that, combined with power delivery, gives you lightning-fast recharges. Completely recharges in just 1.2-hours, or go from 0% to jump starting in just 5-minutes of charge.- Charge everything with USB-C Power Delivery. Its internal power bank provides 60-watts of power - both in and out - to effortlessly power your favorite USB-C devices, like phones, tablets, laptops, wearables, and more.- We took our UltraSafe technology and made it better. It's still our simple, mistake-free design featuring spark-proof technology and reverse polarity protection, but with enhanced thermal efficiency and power management to provide better performance and longer battery life.- It's one of the most versatile lithium jump starters ever. Jump start all vehicle types, including cars, motorcycles, trucks, ATVs, boats, RVs, vans, SUVs, tractors, and more for up to 7.5-liter gasoline and 5.0-liter diesel engines.atribut:
- Operating Temperature (°C): -20 ~ +50
- Charging Temperature (°C): 0 ~ 40
- Housing Protection: IP65
- Cooling: Natural Convection
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- INCOE Wet Car Battery Gold (Aki Mobil Basah)Deskripsi:Aki INCOE Gold NS60 merupakan Aki Hybrid sehingga membutuhkan perawatan yang lebih mudah dibandingkan Aki jenis Premiun (Konvensional). Aki ini sudah memiliki sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia) dan sudah lolos standar JIS (Japan Industrial Standard) cocok untuk kendaraan anda. Keunggulan INCOE Gold: - Tenaga lebih besar - Telah terisi Accu Zuur dari pabrik - Tingkat penguapan yang lebih rendah menyebabkan tidak perlu sering menambah air accu - Kalsium pada plate negatif, memperpanjang penyetruman ulang. Aplikasi Kendaraan : - Aki Mobil untuk Mobil Avanza, Rush, Xenia, Terios, Starlett, Taruna, Espass, Carry, Futura, Escudo & sejenisnya.atribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 001/S/Pro/B/I/2019
- TOTAL Jumper Cable (Kabel Jumper)atribut:
- Cable Length (m): 2.5
- JTC Booster Cable (Kabel Booster)atribut:
- Length: 10 ft
- BAYCO Jumper Cable (Kabel Booster)atribut:
- UNSPSC: 26111724
- Cable Connection Type: Crimped
- Strength Rating: Extra Heavy Duty
- JONNESWAY Booster Cable (Kabel Jumper Aki)atribut:
- Size (Amp): 500Amp
- SEIWA Booster Cable (Kabel Booster)Deskripsi:It is a safe, high-quality, and highly reliable product that is produced through processing, assembly, and inspection using advanced equipment and technology, starting with the selection of materials that have only first-class products.atribut:
- Material: Copper
- Voltage (V): 45650
- Kenmaster Booster Cable (Kabel Jumper)Deskripsi:Kabel booster adalah alat untuk menghidupkan baterai aki mobil, salah satu peralatan mobil darurat yanh perlu ada didalam kendaraan Anda.- Salah satu perkakas penting dalam mobil. - Ringan. - Berkualitas. - Kenmaster Kabel Booster 200A. Keterangan : - Multistranded copper for high conductivity. - Suitable for commercial vehicles and plants. - 6V, 12V or 24V. - Heavy flexible insulation. - Cable length: 2M. - Diameter kabel 1cm. - Capasity : 200Amp.atribut:
- Color: Black-Red
- WESTWARD Booster Cable (Kabel Booster)atribut:
- Cable Connection Type: Crimped
- Cable Jacket Color: Black; Orange
- Jaw Type: Spring Clamp Grip
- Taffware Car Motorcycle Battery Charger (Pengisi Daya Aki)Deskripsi:Alat ini merupakan charger portable yang dapat digunakan untuk mengisi baterai atau aki sepeda motor serta mobil dengan tegangan sebesar 12 V dan 24 V. Dengan ini Anda dapat mengisi baterai mobil atau motor dimanapun Anda memiliki sumber listrik. Miliki chager aki dari Taffware ini untuk menjaga kerusakan pada aki Andaatribut:
- Voltage (V): DC 12/24
- Dimensions (mm): 185 x 140 x 80
- Input Power (W): 260
- Electrical Plug Type: EU Plug
- Material: Aluminium
- Input Voltage/Frequency (V/Hz): 110-250, 50
Daftar Harga jumper aki mobil Terbaru October 2026
| EZREN Car Battery Jumper Cable (Kabel Booster Aki) | Rp439.900 |
| KRISBOW Cable Jumper 200A (Kabel Booster) | Rp109.900 |
| SEIWA Jumper Cable (Kabel Booster) | Rp5.499.900 |
| Taffware Venus Intelligent Battery Charger (Pengisi Daya Aki) | Rp139.900 |
| PHOENIX Jumper Cable (Kabel Booster) | Rp9.399.900 |
| KRISBOW Booster Cable LED (Kabel Booster) | Rp229.900 |
| NOCO GENIUS Jump Starter (Alat Bantu Stater) | Rp3.999.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp139.900 |
| KRISBOW Battery Charger (Pengisi Daya Aki) | Rp999.900 |
| INCOE Wet Car Battery Gold (Aki Mobil Basah) | Rp649.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/16P108489042-1.jpg)
/caP104564442-2.jpg)
/d6P110461474-1.jpg)
/19P107922045-1.jpg)
/dvP109345499-1.jpg)
/hzP107069647-2.jpg)
/o8P108420872-1.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/fsP104563568-7.jpg)
/P102927498-1.jpg)
/lqP104080782-3.jpg)
/8zP104056323-1.jpg)
/P101530833-1.jpg)
/hcP109334624-1.jpg)
/n5P104081833-1.jpg)
/6vP110764247-1.jpg)
/duP106123498-1.jpg)
/e2P107715506-1.jpg)
/raP107924982-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)